LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製弓形ハンドル
オールステンレス製で耐食性に優れています。
シームレスな形状で安全性に優れた、高級感のあるデザインです。
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質
パイプ:ステンレス鋼(SUS304)、ブラケット:ステンレス鋼(SCS13)
仕上
ヘアライン仕上
耐荷重(N)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72826654
SLH-3240SH
600
2030
¥
28,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72826663
SLH-3260SH
600
2290
¥
31,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72826679
SLH-3280SH
600
2560
¥
34,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください