LAMP(スガツネ工業)
ミニガイドレール
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
難燃性はUL94HBです。
材質
アルミニウム合金
仕上
シルバーアルマイト処理
長さL(m)
1200
内容量
1本
注意
※レールの取付穴と両端は素地です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
穴数
推奨ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72826803
MRS15-1200
174
24
(レール)六角穴付ボタンボルトM3、または十字穴付なべ小ねじM3
¥
2,890
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72826819
MRS40-1200
708
24
(レール)六角穴付ボタンボルトM4、または六角穴付低頭ボルトM4、十字穴付バインド小ねじM4
¥
5,890
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72826828
MRS30-1200
468
30
(レール)六角穴付ボタンボルトM4
¥
4,870
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72826837
MRS20-1200
240
24
(レール)六角穴付ボタンボルトM4
¥
3,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった