日光物産(NIKKO)
バリアーマン(R)シューズカバー(長)B5000
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途
アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業
仕様
上部ゴム入、足首部分紐付
性能
帯電防止加工
色
ホワイト
サイズ
フリー
内容量
1袋(10足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72829156
B5000
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください