米麦水分測定器

米麦水分測定器 - オガ電子

デジタル米麦水分測定器モイスターは、最新のマイコン技術を駆使して、高精度と同時に優れた操作性をも 追求した、新しい時代の水分測定器です。 長年にわたって培われたデータをもとに一台一台、綿密に調整されておりますので、出荷に際しても 万全で安心です。水分過多や過度乾燥を未然に防ぐため、モイスターをぜひ一台常備されますよう お勧めいたします。

仕様換算方法:マイコンによる直読式、温度補正:自動補正式付属品試料受皿(2ケ)、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケース、取扱説明書、保証書測定範囲玄米 9.1% ~ 40.0%/もみ 8 .7% ~ 40.0%/精米 9.8% ~ 20.0%/大麦 8.0% ~ 34.3%/小麦 8.6% ~ 35.0%/裸麦 8.4% ~ 34.7%質量(g)約480寸法H(mm)72寸法D(mm)100測定精度±0.5%(10%~20%)表示方式大型 LCDデジタル方式寸法W(mm)175表示分解能0.1%(但し30%以上は1%きざみ)測定対象玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦使用可能温度範囲5℃~40℃(結露を除く)電池1.5V(単三)4本内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72829384TD-6モイスター
41,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする