オガ電子
そば用水分計
蕎麦専用水分計です。
仕様
換算方法:マイコン自動換算、温度補正:自動補正方式
付属品
資料皿、そば殻もみすり器、粉用押さえ板、スプ-ン、ブラシ、ピンセット、キャリングケ-ス、取扱説明書、保証書
測定範囲
10%~30%
質量(g)
約500
寸法H(mm)
72
寸法D(mm)
100
測定精度
±0.5%(10%~20%)
表示方式
大型LCD表示
寸法W(mm)
175
表示分解能
0.001
測定対象
玄蕎、そば粉
使用可能温度範囲
5℃~40℃(結露を除く)
電池
1.5V(単三)4本
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72829409
TS-2
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください