曜日別特売

アイス用ステンレス真空カップ

アイス用ステンレス真空カップ - スケーターアイス用ステンレス真空カップ - スケーターアイス用ステンレス真空カップ - スケーターアイス用ステンレス真空カップ - スケーターアイス用ステンレス真空カップ - スケーターアイス用ステンレス真空カップ - スケーターアイス用ステンレス真空カップ - スケーターアイス用ステンレス真空カップ - スケーター

ミニカップのアイスクリームカップをそのまま入れて保冷効果で温度をキープ♪
結露を防ぐ真空構造。 さらに保冷効果で溶けにくい。
アイスを直接入れて取り皿としても使えます!
底面は滑りにくい底板付きで安心。

材質本体:ステンレス鋼、底板:熱可塑性エラストマー樹脂容量(mL)120質量(g)75保冷効力(℃)9.5以下(1時間)内容量1個
注意
※電子レンジ・冷凍庫・自動食器洗浄機・食器乾燥機には絶対に使用しないでください。
※カップの形状・サイズによっては入らない場合もありますので、ご了承ください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72905167STIC1トイストーリー73×53
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
72905194STIC1チップ&デール73×53
1,200
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
72905203STIC1KT ハピネスガール73×53
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
72905219STIC1MM ハピネスガール73×53
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
72905228STIC1CN ハピネスガール73×53
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
72905237STIC1DRきらきらパステル73×53
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
72905246STIC1SNOOPY2173×53
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
72905255STIC1ムーミン73×53
1,200
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
72905176STIC1ミッキーマウス73×53
1,200
取扱い終了
返品不可
72905185STIC1くまのプーさん73×53
1,200
取扱い終了
返品不可
72905264STIC1ミッフィー73×54
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする