スケーター
フード付角型箸立て
回転フタがホコリなどの進入を防いでお箸を守ります。
大人箸と子供箸の入れ分け式。
底部が外せるのでお手入れも簡単♪
内容量
1個
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72905605
TW81
フード、本体、仕切り:AS樹脂、底部:ABS樹脂
プー/ブルームス
80
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72905553
TW81
フード、本体、仕切り:AS樹脂、底:ABS樹脂
ミッキー アイコン
フード、本体、仕切り:80度、底:80度
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
72905815
TW81
フード、本体、仕切り:AS樹脂、底部:ABS樹脂
チップ&Dクッキング
80
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください