曜日別特売

マルチスタンド

マルチスタンド - スケーターマルチスタンド - スケーター

まとめてスッキリ♪
鍋蓋・お玉・菜箸をシンプルに置ける収納スタンド。
外して洗える受け皿、底面に滑り止め付きです。
調理中にちょっと鍋フタやお玉を置きたい時や、
お鍋をしている時の菜箸など”ちょっと置き”したい時にとっても便利!
☆鍋ブタスタンド☆
直径約16~26cm・厚さ3cm以内のフタに対応しています。
☆お玉スタンド☆
お玉の皿部をお玉スタンドの奥まで差し込み、引っ掛けて安定させます。

材質本体・受け皿:ABS樹脂、すべり止め:シリコーンゴムプー/ブルームス質量(g)160奥行(mm)90寸法(縦×横)(mm)90×100耐熱温度(℃)80(ABS樹脂)、140(シリコーンゴム)内容量1個
注意
※ご使用の鍋ブタ・お玉の形状や重さによっては立てられない場合がございます。ご了承ください。
※食洗※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。機・乾燥機にはご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72905614KIST1
1,100
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする