曜日別特売

薄肉ごはん保存容器Sお茶碗型

薄肉ごはん保存容器Sお茶碗型 - スケーター薄肉ごはん保存容器Sお茶碗型 - スケーター薄肉ごはん保存容器Sお茶碗型 - スケーター薄肉ごはん保存容器Sお茶碗型 - スケーター

炊きたてご飯をすぐ冷凍&電子レンジでふっくら温め♪
熱を外へ伝えにくい二重構造だから粗熱を取らずに冷凍庫OK!
温める際には蒸気が循環するのでふっくらと仕上がります。
エアーバルブ付きなので余分な水分を逃がし、ベタ付きを防止。
フタをしたまま電子レンジOK!
食洗機OK!

材質フタ・本体・ザル:ポリプロピレン、エアーバルブ:シリコーンゴム形状丸形寸法(mm)約133×127×高72容量(mL)270耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20電子レンジ対応内容量1個
注意
※オーブン・グリル・直火では使用不可
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72905718RGO1POOH/honey
700
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
72905797RGO1チップ&Dクッキング
700
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする