冨士電線
Cat5e 24AWGx4P(薄青) 撚線
撚り線 Cat.5eケーブル
撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)
200
構造
撚線
特性
可とう性
内容量
1巻(200m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72904004
TPCC5 PATCH 4P (薄青)
CAT5e
200
薄青
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください