冨士電線
Cat5e 24AWGx4P(ベージュ) 撚線
撚り線 Cat.5eケーブル
撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)
200
特性
可とう性
内容量
1巻(200m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
色
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72904029
TPCC5 PATCH 4P BEIGE
CAT5e
200
なし
ベージュ
なし
なし
より線
屋内
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください