アルミ製コンパクトフロアポンプ

アルミ製コンパクトフロアポンプ - Panaracer(パナレーサー)
(1件のレビュー)

アダプターやクリップは一切不要で英・米・仏が使えるポンプ。
コストパフォーマンスに優れたアルミ製フロアポンプ。
3つのバルブ全てで使用可能。
充填圧上限700kPa(英式500kPa)。

シルバー最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式・米式・仏式内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72910417BFP-ANAS2
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72910417
2022-07-19
用途: 自転車,バイク,クルマのタイヤの空気入れに。

空気圧計などはついてないですが,問題なし。口金が英/仏/米いずれも使える一体型なのがありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする