オイルチェンジャー 手動式 6L

オイルチェンジャー 手動式 6L - Meltec(大自工業)オイルチェンジャー 手動式 6L - Meltec(大自工業)オイルチェンジャー 手動式 6L - Meltec(大自工業)オイルチェンジャー 手動式 6L - Meltec(大自工業)オイルチェンジャー 手動式 6L - Meltec(大自工業)オイルチェンジャー 手動式 6L - Meltec(大自工業)オイルチェンジャー 手動式 6L - Meltec(大自工業)
(4件のレビュー)

どこでもオイル交換 「 手動式オイルチェンジャー 6L」
乗用車、農耕機などのエンジンオイル抜き取りに最適!
手動式なので電源がいりません。
オイルレベルゲージ穴を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。
リフトアップが不要なので作業も簡単。
オイルパンにたまったスラッジもスッキリ抜き取れます。
自分でできるので時間と費用が節約できます。

用途オイルチェンジャー材質「タンク」HDPE、「台座・ハンドル排出ノズル・キャップ・吸引ホース」PE、「ポンプ本体一部・ポンプ取付口一部」PVC容量(L)約6(各部品接続時)本体質量(kg)約1.3ホース寸法(全長)(m)約2.1吸引ホース径(mm)約5危険物の類別非危険物本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約234×540×234内容量1個
注意
※用途以外のご使用はしないでください。
※オイル交換作業は、エンジン停止の状態で行ってください。交換中に誤ってエンジンを始動すると差し込んだ吸引ホースが切断され、故障やトラブルの原因となります。
※走行直後のオイル交換はしないでください。オイルが高温になっている為、タンクが凹んだり、吸引ホースが溶けたり切れる原因になります。また、エンジンルーム内が高温となっていますので火傷の原因となる恐れがあります。
※オイルレベルゲージガイドパイプの形状や大きさを確認してください。付属の吸引ホースは約Φ5mmです。
※オイルレベルゲージガイドパイプがΦ5mm以下の車種には使用できません。
※使用中・使用後はホース等に付属したオイルで衣類等が汚れる恐れがあります。十分注意し作業してください。
※オイルパンの形状が二重構造になっている車種は、ホースが底まで入らない為オイルを完全に抜き取ることができません。
※オイルパンの形状がわからない場合は、お車の取扱説明書又はお買い求めのカーディーラー等でご確認ください。
※オイルレベルゲージガイドパルプがL型になっているエンジンには使用することができません。無理に入れると、抜けなくなり故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72910426OCS-6
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

手動式オイルチェンジャー6L OCS-6
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72910426
2023-11-02
用途: 車のオイル交換作業
山田設計事務所製造業

思ったより上手く、廃油を吸い上げてくれます。
プラ製なので、接合部の強度が心配ですが、常識的に取り扱えば大丈夫と思われます。

1が参考にしています
対象商品 : 72910426
2023-03-03
用途: 自動車のエンジンオイル交換
建設業・工事業

以前購入した手動式ポンプ(AMM519C-M)が2回目に使用しようとした際、負圧とならなくなったため、買い替えました。
今回、どのくらい使えるかわかりませんが、1回目は問題なく使用できました。

対象商品 : 72910426
2022-01-25
用途: オイル交換
製造業

取説がもう少し細かく記載されていると良いと思います。慣れてくると上手く作業出来るようになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 72910426
2025-02-05
用途: 寿命短すぎ
建設業・工事業

1年程前に購入し1回使用、その時は普通に使えた。
先日、1年ぶりに使おうと物置から持ち出したが、何度ポンピングしても負圧とならない。
ポンプ部分を取外し、ほっぺたにあててハンドルを引くも全く吸われる気配無し。
恐らくシールのゴム部分が油切れにより痩せたか何かだと思うが、ポンプ筒内の指で触れる範囲はラバーグリスがしっかり塗布されている。んんん?この状態ならゴム痩せは無いと思うが?
筒内に手持ちのラバーグリスを追加で塗布するも負圧が発生する事はなくオイル交換は従来のドレンプラグから抜く事で作業終了。
高かったのに1回使ったっだけでゴミと化した。二度と買わない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする