ストア・エキスプレス
掃除用具入れ
掃除用具入れはバックヤード備品として欠かせません。
仕様
固定棚・ハンガーパイプ・壁掛けフック・バケツトレー×各1雑巾掛け×3付き
付属品
固定棚・ハンガーパイプ・壁掛けフック・バケツトレー×各1、雑巾掛け×3付き
材質
スチール/溶剤塗装
質量(kg)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.5×51.5×179
鍵
無し
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
455×515×1790
内容量
1台
注意
※商品のお届けについてご注意ください。当該商品の配達は【車上渡し】となります。お届け先前面道路に車両規制がある場合はお届けできません。お届け時間のご指定、土日祝日の配達は承れません。個人名・個人宅への配達は不可です。サプライヤー企業より事前確認の連絡を入れさせていただく場合がございます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72954937
7198-870
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,080
/
税込
¥
2,288
北海道地方
数量1につき
¥
3,550
/
税込
¥
3,905
沖縄地方
数量1につき
¥
4,980
/
税込
¥
5,478
離島
数量1につき
¥
4,980
/
税込
¥
5,478