曜日別特売

A3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付きNW/35PPM/本体耐久60万ページ

A3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付きNW/35PPM/本体耐久60万ページ - EPSON

LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。
さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。
プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。

仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約24.5外形寸法(mm)使用時490×782×458電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1000以下、動作時平均495適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約35枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット×2オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚×2、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性60万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.49kWhエコマーク認定番号20 155 030内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72967607LP-S3290Z
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする