日鉄ステンレス鋼管
配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途
各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管
材質
ステンレス
呼び
厚さ:Sch10S
長さ(mm)
4000
規格
JIS G 3459
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G 3459
内容量
1本
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1"
1"1/4
1"1/2
2"
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
厚さ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72978326
SUS304 TP-A 15A 4M
15
1/2
21.7
2.1
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
72978335
SUS304 TP-A 20A 4M
20
3/4
27.2
2.1
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
72978344
SUS304 TP-A 25A 4M
25
1"
34
2.8
3
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
72978353
SUS304 TP-A 32A 4M
32
1"1/4
42.7
2.8
3
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
72978369
SUS304 TP-A 40A 4M
40
1"1/2
48.6
2.8
3
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
72978378
SUS304 TP-A 50A 4M
50
2"
60.5
2.8
3
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類