曜日別特売

配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459

配管用ステンレス鋼管  Sch40溶接管  JIS G3459 - 日鉄ステンレス鋼管

代表的なオーステナイト系ステンレス鋼

用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス長さ(mm)4000長さ(m)4規格JIS G 3459呼び厚さ:Sch40JIS規格JIS G 3459内容量1本
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
呼び径(B)
厚さ
外径(Φmm)
呼び径(A)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72978448SUS304 TP-A 15A 4M2.81/2321.715
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
72978457SUS304 TP-A 20A 4M2.93/4327.220
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
72978466SUS304 TP-A 25A 4M3.41"3.53425
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
72978475SUS304 TP-A 32A 4M3.61"1/43.542.732
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
72978484SUS304 TP-A 40A 4M3.71"1/23.548.640
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
72978493SUS304 TP-A 50A 4M3.92"3.560.550
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする