曜日別特売

中型溶接器ゴールドAC ロック式 火口7本付

中型溶接器ゴールドAC  ロック式 火口7本付 - 小池酸素工業

中型溶接器ゴールド 火口7本付

仕様付属火口200・225・250・315・400・450・500全長(mm)432本体質量(g)544内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72979498DA361001
44,590
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする