BOSCH(ボッシュ)
丸のこ刃 スタンダードアルミニウム
コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。
極薄厚(鋸身+刃先)。
用途
コードレス工具でのアルミニウムの切断
適合機種
GKS18V-52GCH
材質
鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬
鋸身厚(mm)
1.3
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
内径(Φmm)
刃先厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72990104
2608837763
165
54
20
1.8
アルミニウム
¥
5,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください