ヤマト科学
循環断熱ホース
材質
接液部:SUSナイロン
タイプ
硬質ホース
長さ(m)
2
温度範囲(℃)
-10~80
外径(Φmm)
10(断熱:22 )
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72990138
OA057
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300