曜日別特売

グレーローラー

グレーローラー - ハンディ・クラウングレーローラー - ハンディ・クラウングレーローラー - ハンディ・クラウン

耐溶剤設計の無泡タイプのローラーで鉄部の塗装に最適です。油性・水性塗料どちらにもご使用頂けます。溶剤に強い特殊設計無泡に仕上げたい鉄部などの油性塗装におすすめです。

用途鉄部などの油性塗装に適合ミドル・スモール兼用ローラーハンドル材質PE・PPサイズミドルローラー種類中毛毛丈(mm)12主な用途鉄部などの油性塗装ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※ご使用になる際は、別売りの「ミドル・スモール兼用ローラーハンドル」に装着してからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72995379中毛 7inch
605
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする