ハンディ・クラウン
砂骨デザインレギュラーローラー
弾性塗料や壁剤を塗装する際に使用するローラーです。外壁などの凹凸模様仕上専用のローラーです。
用途
外壁などの凹凸模様仕上専用・弾性塗料・壁剤などの塗装用ローラー
適合
レギュラーローラーハンドル
寸法(mm)
175
サイズ
レギュラーローラー
材質(毛)
発泡ウレタン・PP
ローラーサイズ(mm)
175
主な用途
外壁などの凹凸模様仕上専用・弾性塗料・壁剤などの塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※ご使用になる際は、別売りの「レギュラーローラーハンドル」に装着してからご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72995546
極細目
極細目
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72995555
標準目
標準目
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください