ハンディ・クラウン
道路ライン用ローラー セット
道路の白線を引く専用のローラーです。ローラーの直径が通常のものより大きく、スムースな回転で作業性に優れています。
用途
道路ライン用ローラー
寸法(mm)
150
材質(毛)
ウール
主な用途
道路ライン用
材質(ハンドル)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72995598
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください