曜日別特売

Prospec スモールローラー 短毛

Prospec スモールローラー 短毛 - ハンディ・クラウンProspec スモールローラー 短毛 - ハンディ・クラウンProspec スモールローラー 短毛 - ハンディ・クラウン

塗料含み、吐き出しに優れたハイスペックローラー!抜群の塗料含み、吐き出しにより圧倒的な作業性を誇るローラー。短毛~中毛まで用途に応じて使い分けください。鉄部・木部など、平滑面や内装の仕上げ塗装に最適。塗料の飛び散りが少ない高耐久ローラー

材質PE繊維主体サイズスモールローラー種類短毛毛丈(mm)6主な用途鉄部・木部・内装用・平滑面・仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729959574S-PS61004
493
489
538(税込)
当日出荷
729959666S-PS61506
603
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする