曜日別特売

Prospec ミドルローラー 中毛

Prospec ミドルローラー 中毛 - ハンディ・クラウンProspec ミドルローラー 中毛 - ハンディ・クラウン

抜群の塗料含み、吐き出しにより圧倒的な作業性を誇るローラー。短毛~中毛まで用途に応じて使い分けください。平滑面から多少の凹凸面の塗装に最適。塗料の飛び散りが少ない高耐久ローラー

仕様中毛・ミドル材質PE繊維主体寸法(mm)175サイズミドルローラー毛丈(mm)13主な用途平滑面・多少の凹凸面ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729961947M-PS13
823
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする