ハンディ・クラウン
Prospec ミドルローラー 長毛
抜群の塗料含み、吐き出しにより圧倒的な作業性を誇るローラー。用途に応じて使い分けください。サイディング、ブロックなど粗面塗装に最適。塗料の飛び散りが少ない高耐久ローラー
仕様
長毛・ミドル
材質
PE繊維主体
寸法(mm)
175
サイズ
ミドルローラー
毛丈(mm)
20
主な用途
粗面用
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72996203
7M-PS20
¥
823
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください