KIYOHARA(清原)
リベリーノ カラーパール
リベリーノ専用のカラーパール(スパイク付き)です。
基本のホワイトパールとカラーパールの組み合わせで作品のバリエーションが広がります。
材質
パール:ABS樹脂、スパイク:ステンレススチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
スパイク:2×3
取付可能厚(mm)
生地:最大約1.5まで
洗濯方法
洗濯可、ドライクリーニング不可
注意
※取り付け可能な生地の厚み:最大約1.5mmまで
※目の粗い生地等、素材により外れる場合があります。
※使用される生地で試してからご使用下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73005014
REV-08
1袋(25個)
ブラック
パール:6
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73005023
REV-08
1袋(25個)
コーヒー
パール:6
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73005039
REV-08
1袋(25個)
キャメル
パール:6
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73005048
REV-08
1袋(25個)
ガンメタ
パール:6
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73005057
REV-09
1袋(20個)
ブラック
パール:8
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73005066
REV-09
1袋(20個)
コーヒー
パール:8
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73005075
REV-09
1袋(20個)
キャメル
パール:8
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73005084
REV-09
1袋(20個)
ガンメタ
パール:8
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください