KIYOHARA(清原)
リベリーノ ブッダ&ファラオ 専用ネジ式金具&パーツ
リベリーノ専用のパーツ(スパイク付き)です。
凹凸のある表面で、高級感があるパーツです。
セット内容
ネジ式金具:1個、シリコンキャップ:2個、ブッダ・ファラオパーツ:各5個、スパイク:10個
材質
専用ネジ式金具:鉄、シリコンキャップ:シリコン、パーツ:プラスチック、スパイク:ステンレススチール
寸法(mm)
専用ネジ式金具:W12 ×H26、シリコンキャップ:W10×H12、パーツ:W8×H8×D5、スパイク:W2×H3
取付可能厚(mm)
生地:最大約1.5まで
洗濯方法
洗濯可、ドライクリーニング不可
内容量
1袋
注意
※取り付け可能な生地の厚み:最大約1.5mmまで
※目の粗い生地等、素材により外れる場合があります。
※使用される生地で試してからご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73005179
REV-14
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください