KIYOHARA(清原)
リベリーノ パーツ ファラオ
リベリーノ専用のパーツ(スパイク付き)です。
凹凸のある表面で、高級感があるパーツです。
材質
パーツ: プラスチック、スパイク:ステンレススチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
スパイク:2×3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
パーツ:8×8×5
取付可能厚(mm)
生地:最大約1.5まで
洗濯方法
洗濯可、ドライクリーニング不可
内容量
1袋(28個)
注意
※取り付け可能な生地の厚み:最大約1.5mmまで
※目の粗い生地等、素材により外れる場合があります。
※使用される生地で試してからご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73005197
REV-16
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください