曜日別特売

ハンドメイドコレクション パターン

ハンドメイドコレクション パターン - KIYOHARA(清原)ハンドメイドコレクション パターン - KIYOHARA(清原)ハンドメイドコレクション パターン - KIYOHARA(清原)ハンドメイドコレクション パターン - KIYOHARA(清原)ハンドメイドコレクション パターン - KIYOHARA(清原)ハンドメイドコレクション パターン - KIYOHARA(清原)ハンドメイドコレクション パターン - KIYOHARA(清原)ハンドメイドコレクション パターン - KIYOHARA(清原)

バッグやポーチなど、アパレルテイストでお洒落なアイテムのレシピ&パターンセットです。
分かりやすいレシピで、楽しくアイテムが作れます。
また、パターンセット内にハンドメイドコレクションオリジナル織りネームが付いているので、お好きな箇所に付けてアレンジ出来ます。

セット内容レシピ・型紙:1セット、織りネーム(約H15mm×W50mm)内容量1袋
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73005407HMP-02ラウンドバッグ【完成品】約H30×W44×D14(持ち手含まず)
480
479
527(税込)
10日以内出荷
返品不可
73005416HMP-03トートバッグ【完成品】約H27×W40×D12(持ち手含まず)
480
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
73005425HMP-04パイピングバッグ【完成品】約H27×W41×D15(持ち手含まず)
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
73005434HMP-05チューリップバッグ【完成品】約H37×W47×D15(持ち手含まず)
480
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
73005443HMP-06ジッパートートバッグ【完成品】約H31×W50×D18(持ち手含まず)
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
73005459HMP-07ボディーバッグ【完成品】約H32×W20×D8(持ち手含まず)
480
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
73005477HMP-09ナイロントートバッグ【完成品】S:約H20×W16×D12(持ち手含まず)、M:約H24×W20×D14(持ち手含まず)、L:約H32×W23×D20(持ち手含まず)
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
73005513HMP-13セーラースタイ【完成品】A:約H20×W20、B:約H20×W20
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
73005529HMP-15おしゃれスタイ【完成品】A:約H15×W20、B:約H15×W30、C:約H15×W27
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
73005538HMP-16ベビーセット【完成品】帽子:約H28×W20、スタイ:約H24×W20、ミトン:約H10×W9、シューズ:約H5.5×W10×D6
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
73005547HMP-17ベビーパンツ【完成品】A:七分丈 約H35×W30、ロング丈 約H41×W30、B:約H22×W30
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
73005556HMP-18ラウンドバッグセット【完成品】大:約H23×W32×D12(持ち手含まず)、小:約H20×W18×D14(持ち手含まず)
480
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
73005565HMP-20スクエアリュック【完成品】約H40×W28×D10(持ち手含まず)
480
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
73005574HMP-21台形トートバッグ【完成品】約H35×W42×D14(持ち手含まず)
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
73005583HMP-22チューリップバッグミニ【完成品】約H26×W30×D11(持ち手含まず)
480
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
73005599HMP-23ワンショルダーバッグミニ【完成品】約H30×W21×D10(持ち手含まず)
480
479
527(税込)
10日以内出荷
返品不可
73005608HMP-24スクエアリュックミニ【完成品】約H30×W22×D8.5(持ち手含まず)
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
73005635HMP-27シンプルトートバッグセット【完成品】S:約H20×W24×D16(持ち手含まず)、M:約H25×W30×D20(持ち手含まず)、L:約H30×W36×D24(持ち手含まず)
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
73005644HMP-282WAYショルダーバッグ【完成品】約H42×W32×D10(持ち手含まず)
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
73005653HMP-292WAYリュック【完成品】約H42×W26×D13(持ち手含まず)
480
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
73005669HMP-30エコバッグセット【完成品】M:約H24×W26×D12、L:約H30×W32×D14
480
479
527(税込)
13日以内出荷
返品不可
73005678HMP-31ドローストバッグ【完成品】約H35×W25×D25(持ち手含まず)
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
73005687HMP-32ボディーバッグ【完成品】約H18×W30×D4(持ち手含まず)
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
73005696HMP-33ベレー帽セット【完成品】大人:S/55、M/57、L/59、子供:S/50 M/52 L/54
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
73005705HMP-34フォールディングトートバッグセット【完成品】M:約H26×W42(立体時22)×D20(持ち手含まず)、L:約H29×W50(立体時30)×D24(持ち手含まず)
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
73005398HMP-01ポーチセット【完成品】スクエアポーチ:約H12×W18.5×D10(持ち手含まず)、マチ付きポーチ:約H12×W21×D9(持ち手含まず)
480
取扱い終了
返品不可
73005468HMP-08ショルダーバッグ【完成品】約H26×W35×D12(持ち手含まず)
480
取扱い終了
返品不可
73005486HMP-10ナイロンショルダーバッグ【完成品】約H24×W32×底D14×上D3(持ち手含まず)
480
取扱い終了
返品不可
73005495HMP-11ナイロンボストンバッグ【完成品】約H36×W50×底D5×上D5(持ち手含まず)
480
取扱い終了
返品不可
73005504HMP-12ベーシックスタイ【完成品】A:約H11×W34、B:約H15×W20
480
取扱い終了
返品不可
73005617HMP-25スクールバッグミニ【完成品】約H22×W30×D10(持ち手含まず)
480
取扱い終了
返品不可
73005626HMP-26レッスンバッグ&シューズバッグ【完成品】トートバッグ:A/約H30×W40×D5(持ち手含まず)、B/約H30×W40×D5(持ち手含まず)、シューズバッグ:約H26×W16×D10(持ち手含まず)
480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする