曜日別特売

ソーラーフラッシュアローGT

ソーラーフラッシュアローGT - グリーンクロスソーラーフラッシュアローGT - グリーンクロス

NETIS技術搭載の新技術商品(工事規制区域において用いられる保安灯の電池残量が少なくなった際、自動で省電力モードに切替わる技術)で日照不足時の不点灯の防止に繋がり安全性が向上します。
また風抜き構造の為、風に強く、高い堅牢性を保持します。
保管の際は積み重ねて収納ができます。
発行方式は点滅と流動になっています。

用途車線変更、車線誘導時などの安全性向上に仕様無日照約10日間(夜間のみ発光)質量(kg)4.6電源太陽電池:7.5V180mA、二次電池:4.8V/2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×79×431点灯方式点滅/流動LED使用数(個)32(赤)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72999938SLY-GT33
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥850/税込¥935
沖縄地方1¥1,200/税込¥1,320
離島1お送りできません

商品説明動画

ソーラーフラッシュアローGT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする