曜日別特売

TZ-ZポイントタップforSUS

TZ-ZポイントタップforSUS - TZ

低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続
ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上
溶着による切りくずの噛み込みや折損に対し、バラつきの
少ない安定した加工を実現

食付5材質ハイス溝数3ねじの種類M(メートルねじ)内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
等級
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73000017TZ-SUS-POZ M3×0.5ZM3×0.5M30.51018464P2/P2突出しセンタ有(1.5mm)
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
73000026TZ-SUS-POZ M4×0.7ZM4×0.7M40.712.518525P2/P3突出しセンタ有(2.0mm)
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
73000035TZ-SUS-POZ M5×0.8ZM5×0.8M50.814.525605.5P2/P3突出しセンタ有(2.5mm)
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
73000044TZ-SUS-POZ M6×1.0ZM6×1.0M611728626P2/P3突出しセンタ有(3.0mm)
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
73000053TZ-SUS-POZ M8×1.25ZM8×1.25M81.2522-706.2P3/P3突出しセンタ無
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
73000069TZ-SUS-POZ M10×1.5ZM10×1.5M101.527-757P3/P3突出しセンタ無
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
73000078TZ-SUS-POZ M12×1.75ZM12×1.75M121.7532-828.5P4/P4突出しセンタ無
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする