TZ
TZスパイラルタップ
低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
ねじの種類
M(メートルねじ)
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73000087
TZ-SPZ M3×0.5Z
M3×0.5
2.5
5
20
4
3
ハイス
ノンコーティング
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
73000096
TZ-SPZ M4×0.7Z
M4×0.7
2.5
7
23
5
3
ハイス
ノンコーティング
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
73000105
TZ-SPZ M5×0.8Z
M5×0.8
2.5
8
26
5.5
3
ハイス
ノンコーティング
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
73000114
TZ-SPZ M6×1Z
M6×1
2.5
10
29
6
3
ハイス
ノンコーティング
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
73000123
TZ-SPZ M8×1.25Z
M8×1.25
2.5
12
33
6.2
3
ハイス
ノンコーティング
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
73000139
TZ-SPZ M10×1.5Z
M10×1.5
2.5
15
37
7
3
ハイス
ノンコーティング
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
73000148
TZ-SPZ M12×1.75Z
M12×1.75
2.5
17
42
8.5
3
ハイス
ノンコーティング
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください