曜日別特売

TZスパイラルタップ(ステンレス用)

TZスパイラルタップ(ステンレス用) - TZ

低速~中速領域でずば抜けた安定性と長寿命を実現
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続
ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上
溶着による切りくずの噛み込みや折損に対し、バラつきの
少ない安定した加工を実現

ねじの種類M(メートルねじ)内容量1本
全7種類を絞り込む
呼び寸法
シャンク径(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73000157TZ-SUS-SPZ M3×0.5ZM3×0.52.552043ハイスノンコーティング
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
73000166TZ-SUS-SPZ M4×0.7ZM4×0.72.572353ハイスノンコーティング
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
73000175TZ-SUS-SPZ M5×0.8ZM5×0.82.58265.53ハイスノンコーティング
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
73000184TZ-SUS-SPZ M6×1ZM6×12.5102963ハイスノンコーティング
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
73000193TZ-SUS-SPZ M8×1.25ZM8×1.252.512336.23ハイスノンコーティング
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
73000209TZ-SUS-SPZ M10×1.5ZM10×1.52.5153773ハイスノンコーティング
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
73000218TZ-SUS-SPZ M12×1.75ZM12×1.752.517428.53ハイスノンコーティング
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする