NACHI(不二越)
ZT フォーミングタップ
アルミから鋼までこれ一本で長寿命。横型MCでも安定加工。
ねじの種類
M(メートルねじ)
内容量
1本
全34種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1
M8×1.25
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
ねじ径
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
ピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
食付
B
P
34種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
コーティング
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
等級
食付
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
首下長(mm)
首径(mm)
シャンク径(Φmm)
ラジアル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73023537
ZTF3M0.5R-B
HSS Co
ZT
M3×0.5
M3
0.5
REG R5
B
5.6
46
18
2.35
4
5
¥
3,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
73023546
ZTF4M0.7R-B
HSS Co
ZT
M4×0.7
M4
0.7
REG R6
B
8.1
52
20
3.15
5
5
¥
3,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
73023555
ZTF5M0.8R-B
HSS Co
ZT
M5×0.8
M5
0.8
REG R6
B
9.4
60
22
4.05
5.5
5
¥
4,030
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
73023564
ZTF6M1R-B
HSS Co
ZT
M6×1
M6
1
REG R7
B
9
62
24
4.75
6
5
¥
4,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
73023573
ZTF8M1.25R-B
HSS Co
ZT
M8×1.25
M8
1.25
REG R7
B
11.55
70
-
-
6.2
6
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
73023589
ZTF8M1R-B
HSS Co
ZT
M8×1
M8
1
REG R7
B
9.3
70
-
-
6.2
6
¥
6,460
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
73023598
ZTF10M1.5R-B
HSS Co
ZT
M10×1.5
M10
1.5
REG R7
B
14.175
75
-
-
7
8
¥
6,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
73023607
ZTF10M1.25R-B
HSS Co
ZT
M10×1.25
M10
1.25
REG R7
B
11.775
75
-
-
7
8
¥
6,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73023616
ZTF10M1R-B
HSS Co
ZT
M10×1
M10
1
REG R7
B
9.3
75
-
-
7
8
¥
7,710
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
73023625
ZTF12M1.75R-B
HSS Co
ZT
M12×1.75
M12
1.75
REG R8
B
16.8
82
-
-
8.5
8
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
73023634
ZTF12M1.5R-B
HSS Co
ZT
M12×1.5
M12
1.5
REG R7
B
15.675
82
-
-
8.5
8
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
73023643
ZTF12M1.25R-B
HSS Co
ZT
M12×1.25
M12
1.25
REG R7
B
12.9
82
-
-
8.5
8
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
73023659
ZTF12M1R-B
HSS Co
ZT
M12×1
M12
1
REG R7
B
10.125
82
-
-
8.5
8
¥
13,400
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
73023668
ZTF14M2R-B
HSS Co
ZT
M14×2
M14
2
REG R10
B
19.425
88
-
-
10.5
8
¥
16,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
73023677
ZTF14M1.5R-B
HSS Co
ZT
M14×1.5
M14
1.5
REG R9
B
15.675
88
-
-
10.5
8
¥
16,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
73023686
ZTF16M2R-B
HSS Co
ZT
M16×2
M16
2
REG R10
B
19.425
95
-
-
12.5
8
¥
20,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
73023695
ZTF16M1.5R-B
HSS Co
ZT
M16×1.5
M16
1.5
REG R9
B
15.675
95
-
-
12.5
8
¥
20,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
73023704
ZTF3M0.5R-P
HSS Co
ZT
M3×0.5
M3
0.5
REG R5
P
5.6
46
18
2.35
4
5
¥
3,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
73023713
ZTF4M0.7R-P
HSS Co
ZT
M4×0.7
M4
0.7
REG R6
P
8.1
52
20
3.15
5
5
¥
3,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
73023729
ZTF5M0.8R-P
HSS Co
ZT
M5×0.8
M5
0.8
REG R6
P
9.4
60
22
4.05
5.5
5
¥
4,030
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
73023738
ZTF6M1R-P
HSS Co
ZT
M6×1
M6
1
REG R7
P
9
62
24
4.75
6
5
¥
4,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
73023747
ZTF8M1.25R-P
HSS Co
ZT
M8×1.25
M8
1.25
REG R7
P
11.55
70
-
-
6.2
6
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
73023756
ZTF8M1R-P
HSS Co
ZT
M8×1
M8
1
REG R7
P
9.3
70
-
-
6.2
6
¥
6,460
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
73023765
ZTF10M1.5R-P
HSS Co
ZT
M10×1.5
M10
1.5
REG R7
P
14.175
75
-
-
7
8
¥
6,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
73023774
ZTF10M1.25R-P
HSS Co
ZT
M10×1.25
M10
1.25
REG R7
P
11.775
75
-
-
7
8
¥
6,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73023783
ZTF10M1R-P
HSS Co
ZT
M10×1
M10
1
REG R7
P
9.3
75
-
-
7
8
¥
7,710
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
73023799
ZTF12M1.75R-P
HSS Co
ZT
M12×1.75
M12
1.75
REG R8
P
16.8
82
-
-
8.5
8
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
73023808
ZTF12M1.5R-P
HSS Co
ZT
M12×1.5
M12
1.5
REG R7
P
15.675
82
-
-
8.5
8
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
73023817
ZTF12M1.25R-P
HSS Co
ZT
M12×1.25
M12
1.25
REG R7
P
12.9
82
-
-
8.5
8
¥
10,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
73023826
ZTF12M1R-P
HSS Co
ZT
M12×1
M12
1
REG R7
P
10.125
82
-
-
8.5
8
¥
13,400
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
73023835
ZTF14M2R-P
HSS Co
ZT
M14×2
M14
2
REG R10
P
19.425
88
-
-
10.5
8
¥
16,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
73023844
ZTF14M1.5R-P
HSS Co
ZT
M14×1.5
M14
1.5
REG R9
P
15.675
88
-
-
10.5
8
¥
16,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
73023853
ZTF16M2R-P
HSS Co
ZT
M16×2
M16
2
REG R10
P
19.425
95
-
-
12.5
8
¥
20,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
73023869
ZTF16M1.5R-P
HSS Co
ZT
M16×1.5
M16
1.5
REG R9
P
15.675
95
-
-
12.5
8
¥
20,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください