曜日別特売

卓上型PHメータ

卓上型PHメータ - HORIBA卓上型PHメータ - HORIBA卓上型PHメータ - HORIBA

モノクロ液晶スタンダードモデル

仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示質量(g)約770電源AC アダプタ 100 V ~ 240 V、50 Hz ~ 60Hz (本体電源: DC 7 V 0.7 W)表示バックライト付き、カスタム5 インチプリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く)機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値データメモリ2000 件使用周囲温度(℃)0~45オートパワーオフOFF、1 分~ 30 分コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)内容量1セット
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
測定項目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73029076F-2000PI-T本体単体のみ(本体+電極スタンド+ACアダプタ)pH/ORP/イオン/温度
181,500
179,000
196,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
73029085F-2000PC-T本体単体のみ(本体+電極スタンド+ACアダプタ)pH/ORP/イオン/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率/温度
308,000
299,000
328,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
73029094F-2000PI-SスタンダードToupH電極セット(本体++電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+pH標準液セット101-S)pH/ORP/イオン/温度
203,500
199,000
218,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
73029103F-2000PC-SスタンダードToupH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+pH標準液セット101-S)pH/ORP/イオン/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率/温度
330,000
329,000
361,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
73029119F-2000PI-MマイクロToupH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9618S-10D+pH標準液セット101-S)pH/ORP/イオン/温度
225,500
219,000
240,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
73029128F-2000PC-MマイクロToupH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9618S-10D+pH標準液セット101-S)pH/ORP/イオン/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率/温度
352,000
349,000
383,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
73029137F-2000PI-LロングToupH電極セット(本体+ロング電極スタンド+ACアダプタ+9680S-10D+pH標準液セット101-S)pH/ORP/イオン/温度
220,000
219,000
240,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
73029146F-2000PC-LロングToupH電極セット(本体+ロング電極スタンド+ACアダプタ+9680S-10D+pH標準液セット101-S)pH/ORP/イオン/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率/温度
346,500
339,000
372,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
73029155F-2000PI-VスリーブToupH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9681S-10D+pH標準液セット101-S)pH/ORP/イオン/温度
220,000
219,000
240,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
73029164F-2000PC-VスリーブToupH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9681S-10D+pH標準液セット101-S)pH/ORP/イオン/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率/温度
346,500
339,000
372,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
73029173F-2000PI-FフラットISFET pH電極セット
(本体+電極スタンド+ACアダプタ+0040N-10D+
pH標準液セット101-S)
pH/ORP/イオン/温度
225,500
219,000
240,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
73029189F-2000PC-FフラットISFET pH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+0040N-10D+pH標準液セット101-S)pH/ORP/イオン/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率/温度
352,000
349,000
383,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
73029216F-2000PC-P低電気伝導率セルセット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+3551-10D)pH/ORP/イオン/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率/温度
357,500
349,000
383,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
73029225F-2000PC-SP低電気伝導率セル+pH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+3551-10D+9615S-10D+pH標準液セット101-S)pH/ORP/イオン/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率/温度
379,500
379,000
416,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
73029234F-2000C-T本体単体のみ電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率/温度
181,500
179,000
196,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
73029243F-2000C-Eスタンダード電気伝導率セルセット(本体単体+3552-10D)電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率/温度
220,000
219,000
240,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
73029259F-2000C-P低電気伝導率セルセット(本体単体+3551-10D+JP17用導電率標準液100-21TC)電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率/温度
231,000
229,000
251,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
73029198F-2000PI-TW低電気伝導率水・上水用pH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9630-10D+専用洗浄液セット230+pH標準液セット101-S)pH/ORP/イオン/温度
210,100
取扱い終了
返品不可
73029207F-2000PC-TW低電気伝導率水・上水用pH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9630-10D+専用洗浄液セット230+pH標準液セット101-S)pH/ORP/イオン/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率/温度
336,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする