F-2000PC-F 卓上型PHメータ HORIBA(堀場製作所) 73029189

卓上型PHメータ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は分解能・電源など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
分解能
【イオン】表示桁数4桁(有効分解能0.1mV)【電気伝導率】有効桁数4桁(自動レンジ変更)【TDS】0.01mg/L(ppm) /0.1g/L(ppt)【塩分】0.1ppt/0.01%【電気抵抗率】各レンジのフルスケールの±0.6%ただし1.8MΩ・cm 以上:フルスケールの±1.5%
電源
ACアダプタ100V~240V、50Hz~60Hz (本体電源:DC7V 0.7W)
注文コード
73029189
品番
F-2000PC-F
参考基準価格(税別)¥352,000販売価格(税込)¥383,900
販売価格(税別)
¥349,000

モノクロ液晶スタンダードモデル

セット内容
フラットISFET pH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+0040N-10D+pH標準液セット101-S)
電源
ACアダプタ100V~240V、50Hz~60Hz (本体電源:DC7V 0.7W)
測定項目
pH/ORP/イオン/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率/温度
表示
バックライト付き、カスタム5インチ
プリンタ出力
あり(GLP、GMP 対応)
仕様
データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示
質量(g)
約770
使用温度範囲(℃)
0~60(センサ)、0~40(変換器)
測定範囲(mg/L)
0.00~9.99、10.0~99.9、100~999
測定範囲(pH)
0~14
測定方式
サーミスタ式(温度)、交流2極法(電気伝導率)、電気伝導率換算(TDS・塩分)
付属電極
0040N-10D
分解能
【イオン】表示桁数4桁(有効分解能0.1mV)【電気伝導率】有効桁数4桁(自動レンジ変更)【TDS】0.01mg/L(ppm) /0.1g/L(ppt)【塩分】0.1ppt/0.01%【電気抵抗率】各レンジのフルスケールの±0.6%ただし1.8MΩ・cm 以上:フルスケールの±1.5%
精度(pH)
±0.005(±1digit)
精度(℃)
±0.5
分解能(℃)
0.1
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×150×67 (一体型スタンド除く)
pH
ガラス電極法
機能
安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値
測定範囲(μS/cm)
200~1999、20.0~199.9、0.00~19.99、0.000~1.999(k=0.1 の時)
校正
【pH】最大5点(USA、NIST、NIST2)/最大6点(DIN、Custom)【温度】1点(±10.0 ℃)【イオン】表示最大5点【電気伝導率】最大4点(自動)/最大5点(手動)【塩分】1点
測定範囲(mS/cm)
200~2000(k=10の時)、20.0~199.9(k=1、10の時)、2.00~19.99
表示範囲
-2.000~20.000(pH)、±2000.0mV(ORP)、0.000μg/L~9999g/L(イオン)
液絡部
多孔性ポリエチレン焼結体
データメモリ
2000件
塩分濃度範囲(%)
0.00~10.00
計器再現性
【ORP】±0.1mV/±1digit【イオン】±0.5%F.Sまたは±0.2mVの大きい方【電気抵抗率】各レンジのフルスケールの±0.6%ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%【TDS】0.5%または0.1mg/Lの大きい方【塩分】0.5%または0.1pptの大きい方【電気抵抗率】各レンジのフルスケールの±0.6%ただし1.8MΩ・cm以上:フルスケールの±1.5%
使用周囲温度(℃)
0~45
抵抗
0.001MΩ・cm~20.0MΩ・cm
表示範囲(℃)
-30.0~130.0
オートパワーオフ
OFF、1分~30分
測定範囲(mV)
±2000.0
測定温度範囲(℃)
0.0~100.0
コネクタ
メータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)
標準液セットの選択
101-S
PC接続
あり(USB 通信ケーブル必要)
分解能(pH)
0.01/0.001
防水
防水構造(0040N-10D)
分解能(mV)
0.1
使用周囲湿度(%RH)
0~80 (ただし結露無きこと)
測定範囲(g/L)
0.000~9999(イオン)、1.00~9.99/10.0~100.0(TDS)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする