曜日別特売

使い捨てゼッケンベスト 【帰宅困難者対応訓練(HOME COMING REFUGEE RESPONSE TRAINING)】

使い捨てゼッケンベスト 【帰宅困難者対応訓練(HOME COMING REFUGEE RESPONSE TRAINING)】 - ナカネ使い捨てゼッケンベスト 【帰宅困難者対応訓練(HOME COMING REFUGEE RESPONSE TRAINING)】 - ナカネ使い捨てゼッケンベスト 【帰宅困難者対応訓練(HOME COMING REFUGEE RESPONSE TRAINING)】 - ナカネ使い捨てゼッケンベスト 【帰宅困難者対応訓練(HOME COMING REFUGEE RESPONSE TRAINING)】 - ナカネ

ディスポーサブル(使い捨て)で衛生的なゼッケン(ベスト)です。
参加者からの回収、洗濯、保管等の手間も不要です。
ミシン目付きで破りやすく、簡単に脱着できます。
さっと取り出せる便利な保管箱に収納されています。
マジックで自由に記入が可能です。

用途防災備蓄用として、避難訓練用として、ワクチン接種会場などに材質ポリエステル不織布サイズフリー幅(cm)40着丈(cm)51表示内容帰宅困難者対応訓練(HOME COMING REFUGEE RESPONSE TRAINING)内容量1箱(100枚)
注意
※マジックで記入する際は油性ペンをご使用下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73072503610-1014-red-kitakuレッド
28,000
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
73072519610-1014-yellow-kitakuイエロー
28,000
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
73072528610-1014-green-kitakuグリーン
28,000
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
73072537610-1014-blue-kitakuブルー
28,000
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
73072546610-1014-purple-kitakuパープル
28,000
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
73072555610-1014-black-kitakuブラック
28,000
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする