使い捨てゼッケンベスト 【事務局(ADMINISTRATION)】

使い捨てゼッケンベスト 【事務局(ADMINISTRATION)】 ナカネ 使い捨てゼッケンベスト 【事務局(ADMINISTRATION)】 ナカネ 使い捨てゼッケンベスト 【事務局(ADMINISTRATION)】 ナカネ 使い捨てゼッケンベスト 【事務局(ADMINISTRATION)】 ナカネ

ディスポーサブル(使い捨て)で衛生的なゼッケン(ベスト)です。
参加者からの回収、洗濯、保管等の手間も不要です。
ミシン目付きで破りやすく、簡単に脱着できます。
さっと取り出せる便利な保管箱に収納されています。
マジックで自由に記入が可能です。

用途防災備蓄用として、避難訓練用として、ワクチン接種会場などに 材質ポリエステル不織布 サイズフリー 幅(cm)40 着丈(cm)51 表示内容事務局(ADMINISTRATION) 内容量1箱(100枚)
注意
※マジックで記入する際は油性ペンをご使用下さい。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73072869 610-1014-red-jimukyoku レッド
28,000
27,980
30,778 (税込)
12日以内出荷

返品不可
73072878 610-1014-yellow-jimukyoku イエロー
28,000
27,980
30,778 (税込)
12日以内出荷

返品不可
73072887 610-1014-green-jimukyoku グリーン
28,000
27,980
30,778 (税込)
12日以内出荷

返品不可
73072896 610-1014-blue-jimukyoku ブルー
28,000
27,980
30,778 (税込)
12日以内出荷

返品不可
73072905 610-1014-purple-jimukyoku パープル
28,000
27,980
30,778 (税込)
12日以内出荷

返品不可
73072914 610-1014-black-jimukyoku ブラック
28,000
27,980
30,778 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする