使い捨てゼッケンベスト 【副本部長(MANAGER)】
ディスポーサブル(使い捨て)で衛生的なゼッケン(ベスト)です。
参加者からの回収、洗濯、保管等の手間も不要です。
ミシン目付きで破りやすく、簡単に脱着できます。
さっと取り出せる便利な保管箱に収納されています。
マジックで自由に記入が可能です。
用途防災備蓄用として、避難訓練用として、ワクチン接種会場などに
サイズフリー
表示内容副本部長(MANAGER)
着丈(cm)51
幅(cm)40
材質ポリエステル不織布
内容量1箱(100枚)
注意
※マジックで記入する際は油性ペンをご使用下さい。