使い捨てゼッケンベスト 【耳が不自由です(DEAF)】

使い捨てゼッケンベスト 【耳が不自由です(DEAF)】 - ナカネ使い捨てゼッケンベスト 【耳が不自由です(DEAF)】 - ナカネ使い捨てゼッケンベスト 【耳が不自由です(DEAF)】 - ナカネ使い捨てゼッケンベスト 【耳が不自由です(DEAF)】 - ナカネ

ディスポーサブル(使い捨て)で衛生的なゼッケン(ベスト)です。
参加者からの回収、洗濯、保管等の手間も不要です。
ミシン目付きで破りやすく、簡単に脱着できます。
さっと取り出せる便利な保管箱に収納されています。
マジックで自由に記入が可能です。

用途防災備蓄用として、避難訓練用として、ワクチン接種会場などに材質ポリエステル不織布サイズフリー幅(cm)40着丈(cm)51表示内容耳が不自由です(DEAF)内容量1箱(100枚)
注意
※マジックで記入する際は油性ペンをご使用下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73073824610-1014-red-mimiレッド
28,000
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
73073833610-1014-yellow-mimiイエロー
28,000
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
73073849610-1014-green-mimiグリーン
28,000
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
73073858610-1014-blue-mimiブルー
28,000
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
73073867610-1014-purple-mimiパープル
28,000
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
73073876610-1014-black-mimiブラック
28,000
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする