DEEN
3/8sqスパークプラグソケット
こんなお得な商品も!
スパークプラグレンチ マグネチック 12角
モノタロウ
¥
659
税込
¥
725
(35)
大手国内メーカーに協力して頂き、ついに完成したDEENのNEWプラグソケット。
差込角(sq.)
9.5[3/8]
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
先端
マグネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73052273
DNB3-16SPK
58
19.9
12角
あり
¥
2,645
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
73052307
DNB3-208SP
63
27.4
6角
なし
¥
2,391
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
73052289
DNB3-16SP
58
21.6
6角
なし
¥
1,991
取扱い終了
73052298
DNB3-18SP
58
24.4
6角
なし
¥
2,391
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください