曜日別特売

トルクレンチ20-100Nm

トルクレンチ20-100Nm - DEENトルクレンチ20-100Nm - DEEN

ヘッド交換式のトルクレンチです。

仕様付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド種類付属トルクレンチヘッド:3/8sqラチェットヘッド精度(%)±4ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)20~100ギア数72内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73056148DNTQ100NCR2
24,091
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする