RUKO
スポットカッター(超硬)
材質
超硬(タングステン・カーバイド)
溝長(mm)
12
表面処理
チタンアルミニウムコーティング
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21469315
101108HM
8
80
8
30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21469263
101107HM
6
66
6
15
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください