JTT
片耳カナルイヤホン
語学学習やネットラジオ・ポッドキャスト等のリスニングに最適な片耳イヤホンです。
周囲の音を逃さないので、ウォーキングや作業中の使用に最適です。
イヤホン形状
カナル型
ケーブル長(m)
1
端子
3極3.5mmステレオミニプラグ
ケーブル
Y型ケーブル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73051327
JSC-030BK
ブラック
取扱い終了
返品不可
73051336
JSC-030WH
ホワイト
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください