JTT
ステレオカナルイヤホン
極小サイズのカナルイヤホン。小型で軽量なため、普段の利用に最適です。
ケーブル長(m)
1
ケーブル
Y型ケーブル
端子
3極3.5mmステレオミニプラグ
イヤホン形状
カナル型
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73051345
JSC-032WH
ホワイト
取扱い終了
返品不可
73051354
JSC-032BK
ブラック
取扱い終了
返品不可
73051363
JSC-032RD
レッド
取扱い終了
返品不可
73051379
JSC-032SV
シルバー
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください