JTT
充電・通信対応L型 Type-C 延長ケーブル 0.5m
L字型コネクタにより、PCのType-Cポート周りをスッキリさせることができ、
ケーブルの向きを変えることで、マウス等との干渉を防ぐことが可能
規格
USB2.0
ケーブル長(cm)
約50
オス形状
USB Type-C
メス形状
USB TypeC
適合用途
充電・データ転送
内容量
1個
注意
※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
※本製品はUSBPD充電に対応しておりません。
※iOSデバイスでのご利用には対応しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73051485
JSC-047BK
ブラック
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
73051494
JSC-047WH
ホワイト
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください