カシムラ
ジャンプスターター 4000mAh
バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動
エンジンジャンプスターター、ガソリン3000cc以下ディーゼル1500cc以下対応
定格電圧(V)
入力DC5、2A
充電可能回数
約1000回
使用電池
リチウムイオン
幅(mm)
140
高さ(mm)
77
材質(本体)
PC/ABS
質量(g)
230
奥行(mm)
19
ケーブル長(m)
1
内容量
1個
注意
※保証は購入時より6か月。
※本製品や付属品について、分解・改造は絶対に行わないでください。本製品の誤った使用方法、分解、改造をしての
ご使用などによる事故・故障・破損などについてはメーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品は、防滴、防水加工を行っておりますので、濡らさないでください。
※本製品は体積エネルギー密度が400Wh/L未満の為、PSEマーク表示対象外です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
充電時間(時間)
適合車
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73057523
KD-237
4000
最大約4時間
ガソリン車3.0L / ディーゼル車1.5Lまで対応
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください