曜日別特売

ビニール生地

ビニール生地 - 日本紐釦貿易
(1件のレビュー)

色々な用途に使用できるビニールです。
ビニールカーテンとしては雨や風、ホコリ、花粉などを遮ることが出来ます。
感染予防にもおすすめの透明タイプの柔らかいビニールシートです。

厚さ(mm)0.3透明幅(cm)91内容量1巻(10m)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73062649PVI-1-10M
10,800
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-19
用途: ビニール製のバッグや小物の製作
卸売・小売業

以前は巻き終わりの2mくらい、ビニール生地が白濁して使えなかったのですが、最近はそういう事もなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする