YAF68 トラベル ウォームベスト

YAF68 トラベル ウォームベスト - YAMAHA(ヤマハ)YAF68 トラベル ウォームベスト - YAMAHA(ヤマハ)

保温性が高く、手元の作業がしやすいベストタイプ

仕様防水生地、撥水、防風、リフレクト、中綿グレー混率(%)〈表〉ポリエステル100、〈中綿〉ポリエステル100、〈裏〉ナイロン100耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)5000/24h内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7306832890792-AD65MM(背肩幅)43.56999.5105
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
7306835590792-AD6533L(背肩幅)49.577119.5126
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
7306831990792-AD65VレディースL(背肩幅)3464.596102
オープン
取扱い終了
返品不可
7306833790792-AD65LL(背肩幅)45.571103.5109.5
オープン
取扱い終了
返品不可
7306834690792-AD65XXL(背肩幅)47.574109.5115.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする